K&N
リプレイスメント SU-8023
仕様
スタンダード
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)
196
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
43
タイプ
純正交換タイプ
奥行(mm)
(引き)246
商品項目
エアフィルター
塗布量
オイル:16 mL
適合純正型番
Suzuki 1378025L00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602231
SU-8023
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください