K&N
ラウンドテーパー/ラバー/ベントホール RU-9920
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
寸法(mm)
オフセット量:17
質量(kg)
0.4
色
フィルターカラー:レッド
高さ(mm)
94
タイプ
ラウンドテーパータイプ
差込穴径(mm)
51
塗布量
オイル:14 mL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602197
RU-9920
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください