K&N
リプレイスメント YA-1515
仕様
スタンダード
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)
44
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
246
タイプ
純正交換タイプ
奥行(mm)
(引き)196
商品項目
エアフィルター
関連規格
品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
塗布量
オイル:11mL
適合純正型番
Yamaha 2NDE445000,2PVE445000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602206
YA-1515
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください