ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1

ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1 - K&Nラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1 - K&Nラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1 - K&Nラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1 - K&Nラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1 - K&N
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.6フィルターカラー:レッド高さ(mm)54タイプラウンドテーパータイプ外径(Φmm)トップ:152、ベース:173商品項目エアフィルター差込穴径(mm)97塗布量オイル:11 mL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11602188RX-4130-1
26,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする