化学合成エンジンオイル 108063

化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N化学合成エンジンオイル 108063 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:108063
粘度[SAE]:20W-50
規格表示:API-SL
タイプ:エンジンオイル
重量[キログラム]:1.0
重量[グラム]:1000
容量[リッター]:1クォート(945ml)
備考:100%化学合成油
特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。

特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11602109108063
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする