HEADS(ヘッズ)
のんびりネコレジバッグ
のんびりゴロゴロする猫に癒されるオレンジ色のレジ袋です。
猫の愛くるしい表情で、老若男女問わず喜ばれるデザインです。
雑貨店様・洋菓子店様などの小売店様だけでなく、猫好きのお客様にもオススメのレジ袋です!
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
形状
横マチ
色
のんびり猫
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603911
REC-M
240
0.019
M
450
140
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
残り2点です
11603920
REC-S
180
0.016
S
350
100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください