フレンチカジュアルブーケトレイセット-1

フレンチカジュアルブーケトレイセット-1 - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルブーケトレイセット-1 - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルブーケトレイセット-1 - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルブーケトレイセット-1 - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルブーケトレイセット-1 - HEADS(ヘッズ)
仕様三角OPP袋・ワイヤータイ付材質幅(mm)120高さ(mm)245奥行(mm)30厚さ(g/m2)310内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11603116FCA-BTS1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする