HEADS(ヘッズ)
ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/ピンク-1
材質
ポリエステル、紙
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
【モチーフ】78×63
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ワイヤータイ】4×155
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602940
MIP-YT1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください