カラフルアートリボン付バッグ

カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)カラフルアートリボン付バッグ - HEADS(ヘッズ)

カラフルな色遣いがオシャレなリボン付巾着袋です。ベースのカラフルなデザインに薄手の白の不織布を重ねることにより、華やかながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。パッと目を引くワクワク感のあるデザインで、大人のギフト交換にぴったり。カラフルで華があるのでネットショップやソーシャルギフトのイメージ画像でもばっちりアピールできます。

用途リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので忙しいイベント時期にも大活躍。お誕生日などの通年ギフトにはもちろん、ギフトタグを添えてクリスマスなどのイベントラッピングにもおすすめのリボン付巾着袋です。仕様サテンリボン付材質不織布、ポリエチレン(ソフト)厚さ(g/m2)【不織布】20【ポリエチレン(ソフト)】0.04mm内容量1パック(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ11603351COA-RBM34053080
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11603360COA-RBS24035060
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする