HEADS(ヘッズ)
無地巾着バッグ-SS
仕様
グログランリボン付
材質
綿ポリエステル混
形状
マチなし
幅(mm)
150
高さ(mm)
205
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604471
M-KBSS
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください