ポータブル電源 240W juiceGO

ポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRVポータブル電源 240W juiceGO - BougeRV

コンパクトな240Whポータブル電源。
頑丈な持ち手付きで片手で持ち運びも楽々。わずか2.85kgと非常に軽量&小型なのでリュックやカバンに入れることができ軽やかに持ち歩けます。アウトドアやワーケーションなど様々なシーンで活躍、パススルー対応です。
110VのACコンセント、DCカーポート、USB-C×2、USB-Aの合計5ポートを搭載。多様なデバイスへの高出力供給を実現。AC最大150W出力に対応し、多くの機器や端末に使用することができます。Type-Cは最大100W対応、ノートPCにも給電可能です。
コンセント(ACアダプター付属)、ソーラーパネル(別売り)、USB、シガー充電の4種類の充電方法。充電時間は約2.45h。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で約3500回の充放電サイクルを実現。
視認性の高いLEDライト付きで災害時にも役立ちます。
スマートフォン(20w)約12回、ノートパソコン(60w)約4回、ドローン(80w)約3回、ポータブル冷蔵庫(50w)約4.8h

付属品63W ACアダプター×1、シガーソケットケーブル×1、60W USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書寸法(mm)約260×169×66容量240Wh出力AC出力:最大150W (最大瞬間値300W)、USB出力:USB-C1 100W、USB-C2 30W、USB-A1 18W、シガーソケット出力:最大130W本体質量(kg)約2.85入力AC入力:63W 最大100W(充電時間約5時間30分)、PV入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、Type-C入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、シガーソケット入力:最大100W(充電時間約2時間30分)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電可能回数3000回以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605015SYZ-240J
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする