曜日別特売

Anyty エニティ モイスチャーチェッカー

Anyty エニティ モイスチャーチェッカー - スリーアールソリューションAnyty エニティ モイスチャーチェッカー - スリーアールソリューションAnyty エニティ モイスチャーチェッカー - スリーアールソリューションAnyty エニティ モイスチャーチェッカー - スリーアールソリューション

高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。

付属品USB充電ケーブル、取扱説明書セット内容モイスチャーチェッカー 本体、microUSBケーブル(長さ:約1.4m)寸法(mm)約115×30×22質量(g)約28 ※キャップ含む電源リチウムポリマーバッテリー DC3.7V / 60mA定格充電:DC5V / 500mA (microUSB)測定回数約500回 ※満充電より測定範囲(%)水分量:0~99 / 油分:5~50保証期間ご購入日から6ヶ月推奨環境温度0~45℃ / 湿度≦70%充電時間(分)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116047693R-MCA01
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする