曜日別特売

こたつ布団セット 家具調 120×80cm

こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cm - YAMAZEN(山善)

継脚で高さ2段階調節(36/41cm)
コード収納ボックス付
フローリング・畳どちらの部屋にでも合うデザインとカラー
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2kg
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつテーブルとして。一年中テーブルとしても。こたつ こたつテーブル コタツ こたつセット 家具調 120×80cm 長方形 布団セット こたつ布団材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36-41電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5内容量1セット
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605889GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(SG/IV)18.4【布団】シルバーグレー/アイボリー【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605898GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(IV/GJ)18.4【布団】アイボリー/グレージュ【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605916GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(BR/CG)18.4【布団】ブラウン/チャコールグレー【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605925GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(OL/BR)18.4【布団】オリーブ/ブラウン【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605941GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(LV/IV)18.4【布団】ラベンダー/アイボリー【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605907GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(GJ/BR)18.4【布団】グレージュ/ブラウン【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
11605950GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(SG/IV)18.2【布団】シルバーグレー/アイボリー【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605959GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(IV/GJ)18.2【布団】アイボリー/グレージュ【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605968GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(GJ/BR)18.2【布団】グレージュ/ブラウン【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605977GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(BR/CG)18.2【布団】ブラウン/チャコールグレー【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605986GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(OL/BR)18.2【布団】オリーブ/ブラウン【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11605995GMK-F1202H(NB)+AKF-2024(LV/IV)18.2【布団】ラベンダー/アイボリー【こたつテーブル】スクエア/ナチュラル木目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11605907GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(GJ/BR)44757976GKR-F1202H(MB)GKR-F1202H(MB)+AKF-2024(GJ/BR) 家具調こたつ 継脚付き YAMAZEN(山善) 44757976家具調こたつ 継脚付きYAMAZEN(山善)1台
19,900
税込21,890
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする