ダイマツ
宅配ボックス 2段
大容量宅配ボックス!たっぷり収納可能!
用途
不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。
工事不要で、玄関や軒先に簡単設置!
ダイヤル錠採用で、鍵の紛失リスクもなし!
上段には書籍・書類など、下段には重さのある商品がたっぷり収納可能です。
付属品
アジャスター・転倒防止金具
材質
扉・屋根:亜鉛処理鋼板・アクリル塗装 / 側板:ガルバリウム鋼板
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×515×1100
投函タイプ
前入れ前開き
内容量
1台
注意
※お客様でご自身で組立、設置いただく商品となっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605785
TB-6511
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません