ナリカ
ミクロトーム NK
薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品
刃1個
材質
切断面:研磨ガラス製
断面径(Φmm)
75
目盛(mm)
1/100
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11747867
G40-5426
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください