曜日別特売

IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード

IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード - SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード - SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード - SPRESENSE

本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音・再生等を行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 Vもしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続、活用できます。

寸法(mm)68.6×53.3出力ヘッドホン端子アナログ端子:6ch (5.0V レンジ)入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5.0Vオーディオ入力4ch アナログマイク入力カードスロットSDカードスロット内容量1個
注意
※メインボードは付属しません。拡張ボードは、メインボードがなければ動作しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751026CXD5602PWBEXT1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする