SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット

SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット - SPRESENSESPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット - SPRESENSESPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット - SPRESENSESPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット - SPRESENSE

ソニーが開発したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSE」のメインボード・拡張ボード・HDRカメラボードのセット商品です。
これからSPRESENSEを使った開発をはじめる方におすすめの基本的な3アイテムとなっています。
製品内容:
SPRESENSEメインボード /CXD5602PWBMAIN1 x1台
SPRESENSE拡張ボード / CXD5602PWBEXT1 x1台
SPRESENSE HDRカメラボード / CXD5602PWBCAM2W x1台

セット内容SPRESENSE HDRカメラボード:CXD5602PWBCAM2W/メインボード:CXD5602PWBMAIN1/拡張ボード:CXD5602PWBEXT1寸法(mm)68.6×53.3/28×28電圧(V)駆動電圧:DC 3.7メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixelオーディオ入力4ch アナログマイク入力クロック周波数最大156MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751008SPRESENSE-SET01
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする