HOJO
ゴム集成材
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
材質
ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.64
色調
無塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11750710
-
500
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750719
-
500
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750728
-
600
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750737
-
600
18
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。