マスターズパテ(バンパー用)

マスターズパテ(バンパー用) - ソーラー
(1件のレビュー)

伸びるのに盛れる
キメが細かいのに研げる
柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着

用途
自動車補修
バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ
適合硬化剤(Y-10)寸法(mm)【盛り性】5以内淡灰色タイプ標準比重約1.6適合材バンパーなどのプラスチックパーツ可使時間(分)(20℃)6以内研削可能時間(分)(20℃)30以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量800g
関連資料:(0.15MB)
注意
※素地調整の脱脂後はなるべく早くパテ付けを行ってください。
※主剤、硬化剤ともに使用後は密閉し、冷案所で保管してください。
※硬化剤は加熱・衝撃などにより爆発的に燃焼する恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※記載の特性値は保証値ではありません。主剤は標準型、硬化剤は2%混合。
※強制乾燥後は常温まで冷却してから研削作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1175231151缶(800g)
3,800
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1175232051セット(800g×6缶)
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 塗装下地作業

プラスチックや塗装面でも汎用で使えるので、重宝してます。樹脂への密着バツグンで質の良いパテです。夏を超えても結晶化せずに缶の中で物性が安定しているのも良い。ただ、完全硬化してしまうとちょっとパテが硬いので研ぎづらいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする