ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。
基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。
製品仕様:
・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。
(I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)
・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。
・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)
・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。
・基板サイズ:20.32×33.02mm