販売価格(税別)¥10,920~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】サイズ ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.3mm厚 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】サイズ ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.3mm厚 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。 上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。) 優れた防炎性能を持っています。 注文コード11819705 用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 厚さ(mm)0.3 タイプ防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※軟質塩化ビニールの特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※粉を振っての加工により、カーテンに粉が付着しております。 ※マジックテープの対面用、Sカンは含まれておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅不可 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ) TOSO 税込¥50,314~ ¥45,740~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥16,170~ ¥14,700~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥68,420~ ¥62,200~ フィルム (抗菌) エスコ 税込¥2,244~ ¥2,040~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ヒシビニカシート 一般透明 0.8t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ キャノンコロナスタンド 大塚刷毛製造 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 防爆パテナイフ Ampco 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ハガネ地ヘラ 宮谷製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プラバケツ13型eco ブラスト興業 税込¥769~ ¥699~ ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m 万方商事 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ サポートリフター BeHAUS 税込¥3,278~ ¥2,980~ (75) オールステンレス VカッターL 新考社 税込¥21,978~ ¥19,980~ (3) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品