NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NJ
その他
【軸受すき間】C3
幅(mm)
17
形式
【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772288
NJ207EAG1C3
¥
10,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方