ナック・ケイ・エス
ステンレスアンゼンミラー 丸型
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質
鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:ポリプロピレン
仕上
研磨
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772367
HSS-320K
1.1
320
¥
9,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772376
HSS-490K
3.6
490
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772385
HSP-320K
2.5
320
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772401
HSP-490K
7.5
490
¥
44,200
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。