クラビス(シブタニ)
面付補助錠(エアタイト扉用)
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様
左右勝手:左右共通
材質
ステンレス(SUS)
用途例
トランクルーム、点検口
構造
内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー
シリンダー
F-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)
33以上50未満
鍵
3本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11785841
RMQ-1AT
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください