EZクリアラッカー

EZクリアラッカー - ハウスボックス

スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。
とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。
仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。
・全4種類
・艶調整剤
・用途:木製品用上塗り

用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂容量(mL)384危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性内容量1本(384mL)
注意
※【注意事項】
※製造メーカーの一時的な欠品により、一部代品対応しているノズルがございます。
※噴霧が弱めでライトな通常の型に比べ、代品の型は中間量で均等広範囲な仕上がりですが、大きな違いはございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788677310204100000000クリア/艶有
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
117886953102041200000005分艶消
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
117887203102041100000007分艶消
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
11788738310204140000000全艶消
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする