曜日別特売

ノーブラッシュフラット

ノーブラッシュフラット - ハウスボックス

艶のないマットな部材用の白化除去・レべリング剤です。
湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除き、塗膜のレベリングを促進させます。
ボカシ剤としても使用できます。

用途ラッカー塗装用タイプノーブラッシュフラット成分酢酸エチル・酢酸ブチルなど容量(mL)384危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性内容量1本(384mL)
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3~5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788817310302760000000384
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする