曜日別特売

クリアラッカー 超艶有

クリアラッカー 超艶有 - ハウスボックス

鏡面光沢用のエアゾールスプレー。
スプレーの噴霧がとても細かく、レベリングも良い塗料を使用しています。
とても扱いやすい商品です。
・鏡面光沢
・艶調整剤
・用途: 木製品用上塗り

用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプ超艶有危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性内容量1本(384mL)
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3~5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788756310204500000000
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする