ハウスボックス
トーンフィニッシュ サンディングシーラー
操作性の良いサンディングシーラーで、初めてお使いになる方におすすめの商品です。
用途
下地調整剤/木製品用中塗り
成分
ニトロセルロース、エステル
容量(mL)
384
タイプ
M102-0423
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
384mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(384mL)
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3~5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788781
310204230000000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください