cotta
cotta ガス袋 85×150+25 (横マチ千鳥格子_イエロー)
cottaオリジナルデザインのガス袋です。
マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。
材質
KOP20/LD15/LLD25
幅(mm)
85
色
イエロー
高さ(mm)
150
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応
マチ(mm)
25(底)
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890956
95510
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください