cotta スタンドガス袋 90×150+28 (モリス りんご)S

cotta スタンドガス袋 90×150+28 (モリス りんご)S - cottacotta スタンドガス袋 90×150+28 (モリス りんご)S - cottacotta スタンドガス袋 90×150+28 (モリス りんご)S - cotta

cottaオリジナルデザインのスタンドガス袋です。

材質透明蒸着PET12//LLD50幅(mm)90高さ(mm)150対応脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応りんごマチ(mm)28(底)内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189098199235
1,395
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする