cotta ガス袋 (合掌無地_透明)

cotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cottacotta ガス袋 (合掌無地_透明) - cotta

クッキーや焼き菓子用の小タイプガス袋。マカロンや和菓子にもおすすめです!

適合ウェルパック:B-10材質アルミナ蒸着PET12/CPP40幅(mm)80内容量1セット(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
対応
ケース入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189168162945100SS-1脱酸素剤・乾燥剤・アルコール揮散剤・ヒートシール6000
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
1189169062946100SS-2脱酸素剤・乾燥剤・アルコール揮散剤(※アルコール揮散剤をご使用いただけますが、内容物・袋容量に対して過剰となるアルコールが蒸散された場合、袋の外観不良が発生することがございます。)・ヒートシール5000
690
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1189169962947120SS-3脱酸素剤・乾燥剤・アルコール揮散剤・ヒートシール9000
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする