cotta
cotta ゼリースタンドガス袋 90×170+28 (底マチスイーツジャー)
cottaオリジナルデザインの、冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
たっぷり一人分でも、二人でシェアもできる容量です。
バリア性があります。
ゼリーだけでなく、焼き菓子をいれてもおしゃれです。
材質
バリアOny15//LLD70
幅(mm)
90
高さ(mm)
170
容量(g)
約215
対応
脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
耐熱温度(℃)
ボイルは95で30分
耐冷温度(℃)
-20
マチ(mm)
28(底)
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891035
44516
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください