cotta
cotta スタンドガス袋 90×150+28 (モリス 二重の枝)S
材質
透明蒸着PET12//LLD50
幅(mm)
90
高さ(mm)
150
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
柄
二重の枝
マチ(mm)
28(底)
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890965
99236
¥
1,395
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください