cotta
cotta ガス袋
cottaオリジナル商品です。
材質
バリアOny15/PE15/LL30
色
透明
タイプ
横マチ無地_冷凍
対応
脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891717
41356
60
350
50(横)
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891726
41357
65
180
35(横)
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891735
41358
65
280
55(横)
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891751
41359
90
280
60(横)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11891760
41360
90
400
60(横)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください