cotta
cotta ガス袋 85×150+25 (モリス バラ)
cottaオリジナルデザインのガス袋です。
マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。
材質
バリアOP20/LL40
幅(mm)
85
高さ(mm)
150
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
柄
バラ
マチ(mm)
25(底)
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890929
98153
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください