cotta
cotta スタンドガス袋 120×180+34 (モリス いちご泥棒)M
cottaオリジナルデザインのスタンドガス袋です。
材質
透明蒸着PET12//LLD50
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
柄
いちご泥棒
マチ(mm)
34(底)
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890990
99237
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください