cotta
cotta ジッパーバッグ ウィリアム・モリス柄 いちご泥棒 M
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。
ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。
直接食品を入れることができ、焼き菓子が7~8個入ります。
材質
OPP20/CPP30
幅(mm)
200
色
いちご泥棒
サイズ
M
高さ(mm)
220
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891376
98156
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください