cotta
cotta ジッパーバッグ ウィリアム・モリス柄 いちご泥棒 S
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。
ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。
直接食品を入れることができ、焼き菓子が3~4個入ります。
材質
OPP20/CPP30
幅(mm)
160
色
いちご泥棒
サイズ
S
高さ(mm)
180
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891367
98155
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください