cotta
cotta ギフト紙袋 ウィリアム・モリス柄 いちご泥棒M
cottaオリジナルのウィリアム・モリス柄のギフト紙袋です。
個包装した焼き菓子が5~6個入ります。
上部にある穴に紙紐、リボン、タイ等を通して封をしてください。
材質
晒120g
幅(mm)
(上部240+下部160)
色
いちご泥棒
サイズ
M
高さ(mm)
120
マチ(mm)
80
内容量
1セット(10枚)
注意
※直接食品を入れることは推奨できません。包装した上でお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891437
98195
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください