曜日別特売

cottaあいりおーさん×JOICE ON THE TABLE ホイップスクエアフラット

cottaあいりおーさん×JOICE ON THE TABLE ホイップスクエアフラット - cottacottaあいりおーさん×JOICE ON THE TABLE ホイップスクエアフラット - cottacottaあいりおーさん×JOICE ON THE TABLE ホイップスクエアフラット - cottacottaあいりおーさん×JOICE ON THE TABLE ホイップスクエアフラット - cotta

1997年より福岡市早良区の山の麓で器を制作しているJOICE ON THE TABLE。
手作りのため、1つ1つ表情の違う器は特別感と温もりがあり、多くのファンを魅了しています。
JOICEの大ファンでもある人気パートナー・あいりおーさん監修のもと、cotta×JOICEのコラボプレートが実現!
お菓子を引き立てつつ華やかに彩ってくれるプレートが完成しました。
ゴージャスなふちどりがまるで額縁のように、手作りのお菓子を彩ります。

仕様【オーブン】不可材質耐熱土アイボリー高さ(mm)7短辺(mm)190長辺(mm)315電子レンジ不可食器洗浄機不可食器の種類洋食器内容量1枚
注意
※1点1点手作りのため、釉薬の濃淡や模様の出方等に、個体差がございます。
※粘土に含まれる鉱物(ペタライト)により、焼き上がりに底面のざらつきや、小さな欠けがある場合がございます。
※吸収性があるためそのまま使用すると、油分やソース等の水分を吸い、跡がつく恐れがあります。
※食器用のシリコンコーティングとオイルコーティングをしているため、すぐお使いいただけます。
※最初にお使いになる前に水で全体を濡らすことで、跡がつきにくくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1188935544925
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする