東亜DKK
DO電極 7533L
用途
曝気槽一般
仕様
●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃
種別
再生式
応答時間
90%:約60s(25℃)
繰返し性
空気飽和値の±2%以内(温度一定)
耐熱温度(℃)
50
直線性
空気飽和値の±3%以内(温度一定)
主材質
本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12110047
EL7533L
-
¥
135,000
¥
129,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19107405
EL7533L【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
135,000
¥
129,800
¥
99,980
アウトレット
¥
109,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください