曜日別特売

差圧計

差圧計 - センセカ(旧グライシンガー)

高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
交換可能なユニバーサル接続圧力ポート
HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

精度代表:±0.1%FS(25℃にて)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示保護等級IP67(圧力ポートを除く)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定要素
分解能
セット内容
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182856ECO210-3-UT-2000~+2000Paまたは-200.0~+200.0hPaより選択(FINE:-200.0~+200.0Pa)微差圧0.1Pa(FINE)精密差圧計、G1/8インチポート×2接続、6×1mm(内径4mm)または外径8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ、本体のみPa、hPa、mbar
49,700
48,980
53,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
12182881ECO210-5-UT-200.0~+200.0hPaまたは-2000~+2000hPaより選択(FINE:-2000~+2000Pa)差圧1Pa(FINE)差圧計、G1/8インチポート×2接続、6×1mm(内径4mm)または外径8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ、本体のみPa(FINE)、hPa、mbar、bar
49,700
48,980
53,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする