タック技研工業
精密自動タッピングマシン
国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
用途
タッピング専用
ストローク(mm)
MAX 70
形状
主軸形状:MT.2
質量(kg)
150
ねじピッチ(mm)
適合:0.8~2.0
モーター出力(kW)
0.75
定格電流(A)
(50Hz)4.2 (60Hz)3.9
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5
モーター極数(P)
6
ねじピッチ(山数/inch)
適合:13~32
回転速度(r/min)
(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
(2.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12184850
TTMB
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません