東亜DKK
シアンイオン電極 CN-125B
仕様
●共存イオンの影響 /備考:S
2-
=共存不可、I-=10
-1
S
2
O
3
2
=10
1
Br-=10
3
、NO
3
、SO
4
2-
、PO
4
3-
=10
4
CO
3
2-
、Cl
-
,F
-
=10
5
、(シアンイオンについては10
-3
moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物
適合
比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)
測定範囲
最適pH:pH12~13
測定範囲(mg/L)
10
-7
~10
-3
mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-
測定液温度(℃)
0~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12172146
CN-125B
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください