曜日別特売

小型スプレーガン

小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)

DIY用小形スプレーガン。

用途DIY用小形スプレーガン。材質(カップ)ナイロン材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)質量(g)330空気使用量(L/min)120~160塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)1塗料供給方式重力式空気接続口プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12177676MX4010-01GC
16,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする