曜日別特売

ゴム硬度計

ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)

硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。
コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。
アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。

仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。商品詳細は仕様を必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
機能
最小目盛
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12175095HH-33768×34×146置針機能(硬度)1811-337-10
69,000
64,980
71,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
12175120HH-33859×40×147ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能(硬度)0.1811-338-10
82,300
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする