Mitutoyo(ミツトヨ)
2倍長さスタイラス(60°)
長さ(mm)
触針:25
先端形状
円すい60°
先端材質
ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAJ041
先端半径(μm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12175741
12AAJ041
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください