Mitutoyo(ミツトヨ)
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様
データスイッチ:有
適合
フットスイッチ用
適合機種
U-WAVE-T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ミツトヨ品番
コネクタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12175881
02AZE140C
02AZE140C
C出力スイッチ付防水タイプ
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12176459
02AZE140B
02AZE140B
B出力スイッチ付防水タイプ
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください