Mitutoyo(ミツトヨ)
エア駆動ユニツト
リニヤゲージ用アクセサリ
測定範囲25mm用
適合
リニヤゲージ:LGK(10mmのみ)、LG100
ストローク(mm)
駆動:25
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.4(分解能0.1μmタイプ使用時は0.2MPa)※ご使用環境、条件によってオーバースピードエラーが発生する場合がございます。エラーが発生する場合は、使用空気圧、流量の調整を行う必要があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02ADE250
内容量
1個
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。商品詳細は仕様を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12188639
02ADE250
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください