Mitutoyo(ミツトヨ)
エア駆動ユニツト
エアの供給・排気により、リニヤゲージのスピンドルを前進・後退させます。
ソレノイドバルブを使用することにより、自動測定が可能になります。
適合
リニヤゲージ:LGS-1012P
ストローク(mm)
駆動:10
質量(g)
60
使用空気圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
903594
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12204048
903594
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください